• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Porte-outils Densimet® pour fraises à queue filetée M16X160

Réf.: 301379 M16X160
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage M × Lges Prix unitaire TTC
  • Arrosage interne: oui
  • Vibration: amorti

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Filetage M M16×160
Support ⌀ d = 32 mm
Queue ⌀ d 32 mm
Arrosage interne oui
Vibration amorti
⌀ alésage D1 17 mm
⌀ D2 30 mm
Long. utile L1 100 mm
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 301379 M16X160
EAN / GTIN 4062406275723
Réf. fabricant 301379 M16X160

Description

Exécution:

  • Antivibratoires.
  • Tolérance de queue h6.

Utilisation:

Conviennent particulièrement à une utilisation dans les mandrins de frettage.