• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Porte-outils Densimet® pour fraises à queue filetée M8X88

Réf.: 301374 M8X88
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage M × Lges Prix unitaire TTC
  • Arrosage interne: oui
  • Vibration: amorti

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Filetage M M8X88
Support ⌀ d = 16 mm
Queue ⌀ d 16 mm
Arrosage interne oui
Vibration amorti
⌀ alésage D1 8,5 mm
⌀ D2 14 mm
Long. utile L1 40 mm
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 301374 M8X88
EAN / GTIN 4062406274832
Réf. fabricant 301374 M8X88

Description

Exécution:

  • Antivibratoires.
  • Tolérance de queue h6.

Utilisation:

Conviennent particulièrement à une utilisation dans les mandrins de frettage.