• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Rallonge en carbure monobloc pour fraises à queue filetée ⌀ d = 20 mm M10X120

Réf.: 301364 M10X120
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage M × L Prix unitaire TTC
  • Arrosage interne: oui
  • Vibration: amorti

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Filetage M M10
Support ⌀ d = 20 mm
Queue ⌀ d 20 mm
Arrosage interne oui
Vibration amorti
⌀ ext. D 17,8 mm
⌀ alésage D1 10,5 mm
Longueur totale Ltot 120 mm
Long. utile L1 60 mm
Type de produit Holex rallonge micrometre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 301364 M10X120
EAN / GTIN 4062406785697
Réf. fabricant 301364 M10X120

Description

Exécution:

Rallonge en carbure monobloc avec propriétés anti-vibratoires, tolérance de queue h6, exécution longue et étroite.

Utilisation:

Convient particulièrement à une utilisation dans les mandrins de frettage. Combinaison parfaite des rallonges en acier standard et des rallonges en Densimet®.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier