Rallonge en carbure monobloc pour fraises à queue filetée ⌀ d = 16 mm M8X95

Réf.: 301362 M8X95
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
  • Arrosage interne: oui
  • Vibration: amorti

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Filetage M M8
Support ⌀ d = 16 mm
Queue ⌀ d 16 mm
Arrosage interne oui
Vibration amorti
⌀ ext. D 12,8 mm
⌀ alésage D1 8,5 mm
Longueur totale Ltot 95 mm
Long. utile L1 40 mm
Type de produit Holex rallonge micrometre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 301362 M8X95
EAN / GTIN 4045197770837
Réf. fabricant 301362 M8X95

Description

Exécution:

Rallonge en carbure monobloc avec propriétés anti-vibratoires, tolérance de queue h6, exécution longue et étroite.

Utilisation:

Convient particulièrement à une utilisation dans les mandrins de frettage. Combinaison parfaite des rallonges en acier standard et des rallonges en Densimet®.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop