• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Rallonge pour fraises à queue filetée M12X40

Réf.: 301358 M12X40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
127 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage M × Cote A Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Filetage M M12
Arrosage interne oui
Longueur de col cote A 40 mm
⌀ ext. D 21 mm
⌀ alésage D1 12,5 mm
Type de produit Holex rallonge micrometre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 301358 M12X40
EAN / GTIN 4062406107543
Réf. fabricant 301358 M12X40

Description

Exécution:

Queue percée pour arrosage interne.