Mandrin Weldon pour fraises à queue filetée avec arrosage interne, ⌀ d = 25 mm, Filetage M × Longueur L1: M12X40

Réf.: 301349 M12X40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Disponibilité
48 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage M × Longueur L1 Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Support ⌀ d = 25 mm
Arrosage interne oui
⌀ alésage D1 12,5 mm
⌀ D2 21 mm
Longueur totale L 101 mm
Long. utile L1 40 mm
L2 24 mm
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 301349 M12X40
EAN / GTIN 4062406107369
Réf. fabricant 301349 M12X40

Description

Exécution:

Tolérance de queue h6.

Utilisation:

Pour fixation dans les mandrins à méplat (Weldon).