{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Filetage M | M12/ M16 | |
Arrosage interne | oui | |
Longueur de col cote A | 60 mm | |
⌀ ext. D | 29 mm | |
⌀ alésage D1 | 12,5 mm | |
⌀ ajustement Dp | 17 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Type de produit | Réducteur |
Référence article | 301341 M12/M16 | |
EAN / GTIN | 4045197746801 | |
Réf. fabricant | 301341 M12/M16 |