• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Mandrin pour forets à plaquettes Type ADB 25 mm

Réf.: 301285 25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
216 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ queue D1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: ADB
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ⌀ queue D1 25 mm
Support SA 40
Norme de porte-outils ISO 7388-1
Forme ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Longueur de col cote A 70 mm
⌀ ext. D 45 mm
Alésage Balluffchip oui
Type de produit Mandrin pour forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 301285 25
EAN / GTIN 4062406104955
Réf. fabricant 301285 25

Description

Exécution:

  • Vis sans tête décalée de 0,4 mm par rapport au logement conique dans le foret.
  • Lors du serrage, le ⌀ élargi de l’embase est plaqué contre la surface de contact.
  • Le meilleur maintien ainsi obtenu permet une avance supérieure.
  • Grande précision de concentricité grâce à la surface de contact rectifiée avec précision de 3 µm.
  • Avec RFID / alésage Balluffchip.

Utilisation:

Pour la fixation de tous les forets à plaquettes normalisés suivant DIN 6595, partie 1.

Adapté(s) pour:

Tous les forets à plaquettes avec queue cylindrique suivant DIN 6595, partie 1.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600308806, clés de serrage AB 308820308835, vis de rechange 309907, 309908.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier