{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cône morse intérieur | 2 | |
Support | SA 50 court | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | ADB | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 8 µm | |
Longueur de col cote A | 60 mm | |
⌀ ext. D | 32 mm | |
Type de produit | Adaptateur pour mandrins |
Référence article | 301255 2 | |
EAN / GTIN | 4062406252274 | |
Réf. fabricant | 301255 2 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Douille de réduction pour queue CM Type ADB, SA 50 court, CM intérieur: 2
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock
81,53 €
75,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
74 article(s) en stock
84,83 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
65 article(s) en stock
132,17 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock
61,58 €
57,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
80,15 €
74,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
62,26 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | SA 50 court | HSK-A 63 | HSK-A 100 | BT 40 | BT 50 | SA 40 court |
Longueur de col cote A | 60 mm | 120 mm | 120 mm | 50 mm | 60 mm | 50 mm |
⌀ ext. D | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Forme | ADB | A | A | A | A | ADB |
Précision de concentricité | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 6,3 à 15000 min-1 | G 6,3 à 15000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 |
Type de produit | Adaptateur pour mandrins | Adaptateur pour mandrins | Adaptateur pour mandrins | Adaptateur pour mandrins | Adaptateur pour mandrins | Adaptateur pour mandrins |