Mandrin porte-fraises conique, SA 50 A = 400, ⌀ mandrin d1: 16mm

Réf.: 301145 16
Remise
740,35 €
Prix valable jusqu’au 24 nov. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ mandrin d1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 6357
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: A
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 6,3 à 8 000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 6

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ mandrin d1 16 mm
⌀ serrage D1 16 mm
Support SA 50 A = 400
Norme DIN 6357
Norme de porte-outils ISO 7388-1
Forme A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 6,3 à 8 000 min-1
Précision de concentricité ≤ 6 µm
Méthode d'usinage HPC
Vibration Amorti
Longueur de col cote A 400 mm
⌀ ext. D 80 mm
⌀ D2 38 mm
Longueur mandrin de fraisage L4 17 mm
L2 355 mm
Poids 10,5 kg
Type de produit Mandrins porte-fraises

Numéros d’identification et classifications

Référence article 301145 16
EAN / GTIN 4045197702777
Réf. fabricant 301145 16

Description

Exécution:

  • Queue conique, tenon d’entraînement et surface de contact en bout rectifiée.
  • Avec RFID / alésage Balluffchip.
  • Surface d’appui de collerette agrandie.

Exécution anti-vibratoire.

Avantage(s):

Tendance aux vibrations nettement réduite! Forte augmentation de l’avance!

Livraison:

Avec vis de serrage de fraise et tenon d’entraînement.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600308806, clés de serrage AB 308820308835, clé spéciale 309840. Vis de serrage de fraise 309860; 309861.

Remarque(s):

Autres tailles sur demande.