• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Vis de serrage pour rallonge 2 × 45 mm, Pour ⌀ mandrin D1: 16mm

Réf.: 301109 16
Remise
5,40 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ mandrin D1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ⌀ mandrin 1 16 mm
Taille de filetage M8
Longueur 120 mm
Solidité 12.9
Type de produit Vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 301109 16
EAN / GTIN 4045197779427
Réf. fabricant 301109 16

Description

Adapté(s) pour:

301105 2 pc. rallonges pour porte-fraises courtes.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier