{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ mandrin d1 | 16 mm | |
⌀ serrage D1 | 16 mm | |
Support | SA 40 A = 100 | |
Norme | DIN 6357 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | ADB | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 5 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de col cote A | 100 mm | |
⌀ ext. D | 38 mm | |
Longueur mandrin de fraisage L4 | 17 mm | |
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861 | 16 | |
Clé spéciale adaptée 309840 | 16 | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises |
Référence article | 301027 16 | |
EAN / GTIN | 4062406251918 | |
Réf. fabricant | 301027 16 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrins porte-fraises Type ADB 16 mm
Sur demande
Disponibilité
35 article(s) en stock
64,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
871,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
156 article(s) en stock
52,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. D | 38 | 38 | 38 |
⌀ mandrin d1 | 16 | 16 | 16 |
Forme | ADB | A | ADB |
Longueur mandrin de fraisage L4 | 17 | 17 | 17 |
Norme | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 |
⌀ serrage D1 | 16 | 16 | 16 |
Méthode d'usinage | HPC | HPC | HPC |