Mandrins porte-fraises Type ADB avec arrosage, SA 30 court, ⌀ mandrin d1: 16mm

Réf.: 301013 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ mandrin d1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 6357
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: ADB
  • Arrosage: Non obturable
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25 000 min-1

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ mandrin d1 16 mm
⌀ serrage D1 16 mm
Support SA 30 court
Norme DIN 6357
Norme de porte-outils ISO 7388-1
Forme ADB
Arrosage Non obturable
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25 000 min-1
Précision de concentricité ≤ 5 µm
Méthode d'usinage HPC
Longueur de col cote A 50 mm
⌀ ext. D 38 mm
Longueur mandrin de fraisage L4 17 mm
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861 16
Clé spéciale adaptée 309840 16
Type de produit Mandrins porte-fraises

Numéros d’identification et classifications

Référence article 301013 16
EAN / GTIN 4045197944214
Réf. fabricant 301013 16

Description

Exécution:

  • Queue conique, tenon d’entraînement et surface de contact en bout rectifiée.
  • Série courte.
  • Surface de contact agrandie.
  • Avec RFID / alésage Balluffchip.
  • Avec 4 trous d'arrosage.
  • Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).

Livraison:

Avec vis de serrage de fraise.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600308806, clés de serrage pour tirette (AB) 308820308835, clé spéciale 309840. Vis de serrage de fraise 309860; 309861.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Mandrins porte-fraises Type ADB avec arrosage, SA 30 court, ⌀ mandrin d<sub>1</sub>: 16mm

Mandrins porte-fraises Type ADB avec arrosage, SA 30 court, ⌀ mandrin d1: 16mm

Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock
72,08 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
243 article(s) en stock
72,25 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
4 692,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
4348,00 €
2 639,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
3 435,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
3 806,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
128 article(s) en stock
45,41 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Support SA 30 court SA 40 court SA 50 A = 300 SA 50 A = 200 SA 40 A = 200 SA 40 A = 300 SA 40 court
Norme de porte-outils ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1
⌀ ext. D 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm
Forme ADB ADB AD AD AD AD ADB
Longueur mandrin de fraisage L4 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25 000 min-1 G 2,5 à 25000 min-1 G 6,3 à 8000 min-1 G 6,3 à 8000 min-1 G 6,3 à 8000 min-1 G 6,3 à 8000 min-1 G 2,5 à 25000 min-1
Type de produit Mandrins porte-fraises Mandrins porte-fraises Mandrins porte-fraises Mandrins porte-fraises Mandrins porte-fraises Mandrins porte-fraises Mandrins porte-fraises