{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ mandrin d1 | 22 mm | |
⌀ serrage D1 | 22 mm | |
Support | SA 50 A = 100 | |
Norme | DIN 6358 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | A | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 18000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 6 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de col cote A | 100 mm | |
Type de produit | Mandrin porte-fraise |
Référence article | 300975 22 | |
EAN / GTIN | 4062406251826 | |
Réf. fabricant | 300975 22 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Mandrin porte-fraise combiné Type ADB, SA 50 A = 100, ⌀ mandrin d1: 22mm
Sur demande
Disponibilité
68 article(s) en stock
73,27 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock
108,37 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | SA 50 A = 100 | SA 50 A = 100 |
Longueur de col cote A | 100 mm | 100 mm |
Forme | A | ADB |
Norme | DIN 6358 | DIN 6358 |
Précision de concentricité | ≤ 6 µm | ≤ 5 µm |
⌀ serrage D1 | 22 mm | 22 mm |
Méthode d'usinage | HPC | HPC |