• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

GFM TiAlN D10 x 16 x M0,5 IC extérieur

Réf.: 300955
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Référence article 300955
EAN / GTIN 4046122049356
Réf. fabricant 300955

Description

Exécution:

Mit Werkzeug zu montieren

Description:

Carbure-Fraise à fileter / GFM TiAlN (Futura) D10 x 16 x M0,5 IC a la foletage extérieur

GFM
Fraise à fileter en carbure monobloc à large spectre

Outil universel pour couper une large gamme de filets de Ø identique

Caractéristique(s):

Gewicht: 63,90 kg
Lichte Höhe: 960 mm
Lichte Plattformweite: 820 mm
Belag: Aluminium geriffelt
Ausladung: 3220 mm
Höhe: 2235 mm
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 5 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 1000 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt

Remarque(s):

Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage