GF TiAlN G 1 / 8 IC 2,5xD

Réf.: 300938
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 300938
EAN / GTIN 4046122045952
Réf. fabricant 300938

Description

Exécution:

Mit Werkzeug zu montieren

Description:

Carbure-Fraise à fileter / GF TiAlN (Futura) G 1 / 8 IC 2,5xD

GF
Fraise à fileter en carbure monobloc

Outil universel pour la production rentable de filets de vis internes.

Caractéristique(s):

Gewicht: 71,20 kg
Lichte Höhe: 1560 mm
Lichte Plattformweite: 820 mm
Belag: Aluminium geriffelt
Ausladung: 4307 mm
Höhe: 2835 mm
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 8 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 600 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt

Remarque(s):

Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier