{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage de serrage | 2 mm - 6 mm | |
Support | SA 40 A = 160 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | AD | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 5 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Longueur de col cote A | 160 mm | |
⌀ D1 | 9,6 mm | |
⌀ D2 | 13 mm | |
⌀ ext. D | 27 mm | |
Alésage Balluffchip | oui | |
Type de produit | Mandrins à pinces |
Référence article | 300786 2-6 | |
EAN / GTIN | 4062406256036 | |
Réf. fabricant | 300786 2-6 |