• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

GF M 8 2,5xD GF 1149

Réf.: 300731
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Référence article 300731
EAN / GTIN 4046122035588
Réf. fabricant 300731

Description

Exécution:

Mit Werkzeug zu montieren

Description:

Carbure-Fraise à fileter / GF M 8 2,5xD GF 1149

GF
Fraise à fileter en carbure monobloc

Outil universel pour la production rentable de filets de vis internes.

Caractéristique(s):

Gewicht: 102,60 kg
Fahrwerkbreite: 1.4 m
Stufen inkl. Plattform/Deckbrett: Nein
Senkrechte Höhe: 2.66 m
Ausladung: 2.11 m
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 11 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 800 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt

Remarque(s):

Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage