{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour pinces ER | 8 mm | |
Arrosage interne | oui | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Plage de serrage | 1 mm - 5 mm | |
⌀ ext. D | 12 mm | |
Queue ⌀ d | 12 mm | |
Longueur queue L1 | 70 mm | |
L2 | 15,6 mm | |
Type de produit | Mandrins à pinces |
Référence article | 300684 8 | |
EAN / GTIN | 4045197700810 | |
Réf. fabricant | 300684 8 |