{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour pinces ER | 20 | |
Queue ⌀ d | 25 mm | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Arrosage interne | oui | |
Plage de serrage | 1 mm - 13 mm | |
⌀ ext. D | 34 mm | |
Longueur queue L1 | 85,5 mm | |
L2 | 19,5 mm | |
Type de produit | Mandrins à pinces |
Référence article |
300683 20
Copier |
|
EAN / GTIN |
4045197944245
Copier |
|
Réf. fabricant |
300683 20
Copier |
|
Fabricant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |