{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 0,5-10 mm | |
Support | SA 40 A = 160 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | ADB | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | |
Plage de serrage | 0,5 mm - 10 mm | |
Longueur de col cote A | 160 mm | |
⌀ ext. D | 24 mm | |
Ecrou de serrage ER de rechange 309618 | 16M | |
Alésage Balluffchip | oui | |
Type de produit | Mandrins à pinces |
Référence article | 300645 16M | |
EAN / GTIN | 4062406544584 | |
Réf. fabricant | 300645 16M |