Jeu de mandrins à pinces ER, SA 40, pour taille de pinces de serrage ER: 16

Réf.: 300630 16
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour taille de pinces de serrage ER Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour pinces ER 16
Support SA 40
Norme de porte-outils ISO 7388-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV
Alésage Balluffchip oui
Type de produit Mandrins à pinces

Identification et classification

Référence article 300630 16
EAN / GTIN 4045197307910
Fabricant/personne responsable Sortimentslieferant HO für P3, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 SPANNWERKZEUGE, Deutschland

Description

Exécution:

  • Cône extérieur et intérieur rectifiés.
  • Concentricité du système élevée ≤10 µm.
  • Force de serrage jusqu'à 40 % plus élevée, pour ⌀ nominal.

Avantage(s):

  • Durée de vie accrue, sécurité de processus optimale.
  • Qualité optimale (qualité d'état de surface, tolérances de fabrication plus strictes).
  • Coûts de production réduits.

Livraison:

Mandrin ER avec écrou (300470 réf. 16, 25 ou 32), clé de serrage ER (613300 réf. 25 ou 309680 réf. 32) et pinces de serrage ER (308901, 308941 ou 308981):
ER 16 (426 E): D = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 mm.
ER 25 (428 E): D = 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 et 16 mm.
ER 32 (470 E): D = 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20 mm.
avec coffret en plastique.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600308806, clé de serrage AB 308820; 308830, clé de serrage ER 309680 ou 613300, pinces de serrage ER 308901309434, écrous de serrage ER 309615 (pour disques d’étanchéité), disques d’étanchéité 309625309645 (pour 309615).