{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour pinces ER | 32 | |
⌀ serrage D1 | 2-20 mm | |
Support | SA 50 A = 130 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | ADB | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25 000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Plage de serrage | 2 mm - 20 mm | |
Longueur de col cote A | 130 mm | |
⌀ ext. D | 50 mm | |
Ecrou de serrage rapide de rechange GARANT 309610 | 32 | |
Ecrou de rechange HOLEX 309580 | 32 | |
Alésage Balluffchip | oui | |
Type de produit | Mandrins à pinces |
Référence article | 300575 32 | |
EAN / GTIN | 4045197830296 | |
Réf. fabricant | 300575 32 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mandrins à pinces ER Type ADB 32
Sur demande
Disponibilité
54 article(s) en stock
146,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
42 article(s) en stock
240,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
88 article(s) en stock
117,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
97 article(s) en stock
148,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock
186,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
115,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | SA 50 A = 130 | PSC 63 A = 130 | SA 40 A = 130 | HSK-A 63 A = 130 | HSK-A 100 A = 130 | HSK-A 63 A = 130 |
Longueur de col cote A | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
⌀ ext. D | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Pour pinces ER | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Plage de serrage | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm |
Méthode d'usinage | UGV | UGV | UGV | UGV | UGV | UGV |