{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour pinces ER | 16 | |
⌀ serrage D1 | 0,5-10 mm | |
Support | SA 40 A = 200 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | ADB | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Plage de serrage | 0,5 mm - 10 mm | |
Longueur de col cote A | 200 mm | |
⌀ ext. D | 28 mm | |
Ecrou de serrage rapide de rechange GARANT 309610 | 16 | |
Ecrou de rechange HOLEX 309580 | 16 | |
Alésage Balluffchip | oui | |
Type de produit | Mandrins à pinces |
Référence article | 300545 16 | |
EAN / GTIN | 4045197284808 | |
Réf. fabricant | 300545 16 |