Mandrin à pinces ER Type AD 25

Réf.: 300535 25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
86 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour taille de pinces de serrage ER Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: AD
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 6,3 à 18000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ serrage D1 1-16 mm
    Support SA 40 A = 160
    Norme de porte-outils ISO 7388-1
    Forme AD
    Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 6,3 à 18000 min-1
    Précision de concentricité ≤ 3 µm
    Méthode d'usinage UGV
    Plage de serrage 1 mm - 16 mm
    Longueur de col cote A 160 mm
    ⌀ ext. D 42 mm
    Ecrou de serrage rapide de rechange GARANT 309610 25
    Ecrou de rechange HOLEX 309580 25
    Alésage Balluffchip oui
    Type de produit Mandrins à pinces

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 300535 25
    EAN / GTIN 4062406109349
    Réf. fabricant 300535 25

    Description

    Exécution:

    Cônes extérieur et intérieur rectifiés. Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.
    HOLEX −
    Ecrou de serrage de précision HOLEX équilibré (G6,3 / 18000 min−1, toutes les queues avec projection de perles en verre fin. Qualité d'équilibrage G6,3 / 18000 min−1).

    Utilisation:

    Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans pinces de serrage suivant DIN 6499 − types A et B.

    Livraison:

    Avec écrou de serrage.

    Accessoire(s):

    Tirettes (AB) 308600308806, clés de serrage AB 308820308835, clé de serrage ER 309680 ou 613300, pinces de serrage ER 308901309449, écrous de serrage ER 309615 (pour disques d’étanchéité), disques d’étanchéité 309625309645 (pour 309615).

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange