• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Mandrin à pinces ER Type ADB 32

Réf.: 300530 32
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
133 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour taille de pinces de serrage ER Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: ADB
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour pinces ER 32
⌀ serrage D1 2-20 mm
Support SA 40 A = 160
Norme de porte-outils ISO 7388-1
Forme ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV
Plage de serrage 2 mm - 20 mm
Longueur de col cote A 160 mm
⌀ ext. D 50 mm
Ecrou de serrage rapide de rechange GARANT 309610 32
Ecrou de rechange HOLEX 309580 32
Alésage Balluffchip oui
Type de produit Mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 300530 32
EAN / GTIN 4045197284778
Réf. fabricant 300530 32

Description

Exécution:

Cônes extérieur et intérieur rectifiés. Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.
GARANT −
  • Qualité d'équilibrage G2,5 / 25000 min−1
  • Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
  • Ecrou de serrage de précision GARANT finement équilibré (G2,5 / 25000 min−1) et revêtu, pour une force de serrage élevée et une usure faible.
  • Passage percé.

Utilisation:

Pour le serrage d’outils avec queue cylindrique dans des pinces suivant DIN 6499 − type A et B.

Livraison:

Avec écrou de serrage.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600308806, clés de serrage AB 308820308835, clé de serrage ER 309680 ou 613300, pinces de serrage ER 308901309449, écrous de serrage ER 309615 (pour disques d’étanchéité), disques d’étanchéité 309625309645 (pour 309615).

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange