{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour pinces ER | 25 | |
⌀ serrage D1 | 1-16 mm | |
Support | SA 30 court | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | ADB | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25 000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Plage de serrage | 1 mm - 16 mm | |
Longueur de col cote A | 55 mm | |
⌀ ext. D | 42 mm | |
Ecrou de serrage rapide de rechange GARANT 309610 | 25 | |
Ecrou de rechange HOLEX 309580 | 25 | |
Alésage Balluffchip | oui | |
Type de produit | Mandrins à pinces |
Référence article | 300463 25 | |
EAN / GTIN | 4045197944191 | |
Réf. fabricant | 300463 25 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Mandrins à pinces ER Type ADB, SA 30 court, pour taille de pinces de serrage ER: 25
Sur demande
Disponibilité
177 article(s) en stock
61,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
133 article(s) en stock
57,28 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
46 article(s) en stock
161,82 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
163,68 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | SA 30 court | SA 30 court | PSC 40 court | PSC 50 court |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 26623-1 | ISO 26623-1 |
Longueur de col cote A | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25 000 min-1 | G 6,3 à 18000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 |
Méthode d'usinage | UGV | UGV | UGV | UGV |
Ecrou de serrage rapide de rechange GARANT 309610 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Type de produit | Mandrins à pinces | Mandrins à pinces | Mandrins à pinces | Mandrins à pinces |