• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Mandrin à pinces ER ultra-court 32

Réf.: 300446 32
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour taille de pinces de serrage ER Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: AD
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour pinces ER 32 mm
⌀ serrage D1 2-20 mm
Support SA 50
Norme de porte-outils ISO 7388-1
Forme AD
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV
Longueur de col cote A 30 mm
⌀ ext. D 40 mm
Ouverture de clé 32 mm
Type de produit Mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 300446 32
EAN / GTIN 4062406114398
Réf. fabricant 300446 32

Description

Exécution:

Cônes extérieur et intérieur rectifiés. Exécution ultra-courte avec écrou de serrage de précision interne. Idéal dans les espaces restreints, meilleure stabilité.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans des pinces ER suivant DIN 6499 - type A et B.

Livraison:

Avec écrou de serrage ER (interne).

Accessoire(s):

Pinces de serrage ER 308941309448, tirettes (AB) 308600308806, clés de serrage AB 308820308835.

Remarque(s):

Ecrou de serrage adapté 309621.