{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 18 mm | |
Support | SA 40 court | |
Norme | DIN 6359 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | ADB | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de col cote A | 63 mm | |
⌀ ext. D | 50 mm | |
Vis de serrage de rechange 309900 | 16 | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon |
Référence article | 300430 18 | |
EAN / GTIN | 4045197284464 | |
Réf. fabricant | 300430 18 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrin porte-fraise Whistle-Notch Type ADB 18 mm
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
65,28 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
60 article(s) en stock
41,73 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock
66,13 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
150 article(s) en stock
33,11 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
43,17 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Longueur de col cote A | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
⌀ ext. D | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Vis de serrage de rechange 309900 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Forme | ADB | ADB | ADB | AD | AD |
Norme | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon |