{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 25 mm | |
Support | SA 50 A = 160 | |
Norme | DIN 6359 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | ADB | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de col cote A | 160 mm | |
⌀ ext. D | 65 mm | |
Vis de serrage de rechange 309900 | 25 | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon |
Référence article | 300350 25 | |
EAN / GTIN | 4045197284235 | |
Réf. fabricant | 300350 25 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mandrin Weldon, type ADB, SA 50 A = 160, ⌀ serrage D1: 25mm
Sur demande
Disponibilité
71 article(s) en stock
138,97 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
114,32 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock
187,85 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock
132,17 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
34 article(s) en stock
72,76 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
31 article(s) en stock
89,87 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | SA 50 A = 160 | SA 40 A = 160 | SA 50 A = 160 | SA 40 A = 160 | SA 40 A = 160 | SA 50 A = 160 |
Longueur de col cote A | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Vis de serrage de rechange 309900 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
⌀ serrage D1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25 000 min-1 | G 2,5 à 25 000 min-1 | G 6,3 à 15000 min-1 | G 6,3 à 18000 min-1 |
Méthode d'usinage | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon |