• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

GFS TiAlN M 10 IC

Réf.: 300348
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 300348
EAN / GTIN 4046122026814
Réf. fabricant 300348

Description

Exécution:

Mit Werkzeug zu montieren

Description:

Carbure-Fraise à fileter / GFS TiAlN (Futura) M 10 IC

GFS
Fraise à fileter en carbure monobloc avec possibilité de chanfreinage

Outil universel pour la coupe de filets de vis internes. Productivité accrue grâce à la combinaison du fraisage de filets et du chanfreinage en un seul cycle d'usinage sans changement d'outil.

Caractéristique(s):

Gewicht: 0,1 kg
Senkrechte Höhe: 1670 mm
Ausladung: 1924 mm
Höhe: 2770 mm
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 8 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 1000 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt

Remarque(s):

Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier