{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 16 mm | |
Support | SA 50 A = 130 | |
Norme | DIN 6359 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | ADB | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de col cote A | 130 mm | |
⌀ ext. D | 48 mm | |
Vis de serrage de rechange 309900 | 16 | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon |
Référence article | 300345 16 | |
EAN / GTIN | 4045197284105 | |
Réf. fabricant | 300345 16 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrin Weldon, type ADB 16 mm
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock
149,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock
99,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock
128,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
162,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
75,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
77 article(s) en stock
99,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | SA 50 A = 130 | SA 40 A = 130 | SA 40 A = 130 | SA 50 A = 130 | SA 40 A = 130 | SA 50 A = 130 |
Longueur de col cote A | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
⌀ ext. D | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Forme | ADB | ADB | ADB | ADB | AD | AD |
Norme | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25 000 min-1 | G 6,3 à 18000 min-1 | G 6,3 à 18000 min-1 |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon |