{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 16 mm | |
Support | SA 50 court | |
Norme | DIN 6359 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | AD | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 15000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de col cote A | 63 mm | |
⌀ ext. D | 48 mm | |
Vis de serrage de rechange 309900 | 16 | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon |
Référence article | 300315 16 | |
EAN / GTIN | 4062406243012 | |
Réf. fabricant | 300315 16 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mandrin Weldon, type AD, SA 50 court, ⌀ serrage D1: 16mm
Sur demande
Disponibilité
107 article(s) en stock
47,99 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
70 article(s) en stock
64,43 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
66 article(s) en stock
87,12 €
76,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock
80,75 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
64 article(s) en stock
63,98 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
329,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | SA 50 court | SA 50 court | SA 50 court | SA 50 court | SA 50 court | SA 50 court |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Forme | AD | ADB | ADB | ADB | AD | ADB |
Norme | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 15000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 6,3 à 25000 min-1 | G 6,3 à 18000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 |
Méthode d'usinage | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC; HPC |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon |