• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

GFM D10x 16xM0,75 IC

Réf.: 300268
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Référence article 300268
EAN / GTIN 4046122025893
Réf. fabricant 300268

Description

Exécution:

Mit Werkzeug zu montieren

Description:

Carbure-Fraise à fileter / GFM D10x 16xM0,75 IC

GFM
Fraise à fileter en carbure monobloc à large spectre

Outil universel pour couper une large gamme de filets de Ø identique

Caractéristique(s):

Gewicht: 0,1 kg
Senkrechte Höhe: 1670 mm
Ausladung: 1924 mm
Höhe: 2770 mm
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 8 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 800 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt

Remarque(s):

Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage