{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 6 mm | |
Support | SA 40 A = 100 | |
Norme | DIN 6359 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | AD | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 18000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de col cote A | 100 mm | |
⌀ ext. D | 25 mm | |
Vis de serrage de rechange 309900 | 6 | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon |
Référence article | 300245 6 | |
EAN / GTIN | 4062406242701 | |
Réf. fabricant | 300245 6 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Mandrin Weldon, type AD, SA 40 A = 100, ⌀ serrage D1: 6mm
Sur demande
Disponibilité
696 article(s) en stock
42,23 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
532 article(s) en stock
60,69 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
416 article(s) en stock
82,79 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
340 article(s) en stock
52,03 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col cote A | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
⌀ ext. D | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Forme | AD | ADB | ADB | AD |
Norme | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
⌀ serrage D1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 18000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 6,3 à 18000 min-1 |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon |