• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

GF TiAlN M 12 x 1 2xD IC

Réf.: 300232
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Référence article 300232
EAN / GTIN 4046122025336
Réf. fabricant 300232

Description

Exécution:

Mit Werkzeug zu montieren

Description:

Carbure-Fraise à fileter / GF TiAlN (Futura) M 12 x 1 2xD IC

GF
Fraise à fileter en carbure monobloc

Outil universel pour la production rentable de filets de vis internes.

Caractéristique(s):

Gewicht: 0,1 kg
Senkrechte Höhe: 2900 mm
Ausladung: 1891 mm
Höhe: 4000 mm
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 12 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 800 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt

Remarque(s):

Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage