MARTOR 30000410 , 1 en carton individuel

Réf.: 30000410.02
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
    Type de produit Cutter de sécurité

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 30000410.02
    EAN / GTIN 4002632801716
    Réf. fabricant 30000410.02
    Article hors catalogue L60170 774

    Description

    Description:

    Étonnamment léger, incroyablement bon. Avec lame trapézoïdale.
    Le SECUNORM 300 est le ″petit frère″ du SECUNORM 500. La seule différence : Le poignée du SECUNORM 300 est fabriqué en plastique renforcé de fibre de verre et non en aluminium. Cela facilite la tâche. La forme ergonomique et la poignée souple sur le curseur double face contribuent également à une expérience de coupe confortable. Avec une profondeur de coupe de 19 mm, le SECUNORM 300 est un véritable polyvalent – qui vous protège également parfaitement avec son rétractation de la lame.
    • Matériau de base :
      Plastique renforcé de fibres de verre
    • Ergonomique poignée
      ″ergonomie″ se ressent partout avec le SECUNORM 300. Par exemple, la forme de la poignée qui tient parfaitement dans votre main. Ou les détails, tels que l'extrémité de la lame agréablement arrondie ou la poignée souple antidérapante sur le curseur.
    • Agréablement léger
      comme son prédécesseur, le SECUNORM 300 impressionne également par sa légèreté. Il ne faut pas plus de 52 grammes pour vous donner un outil de coupe professionnel confortable et polyvalent.
    • Très résistant à l'abrasion
      le SECUNORM 300 est fait d'un plastique renforcé de fibres de verre, ce qui le rend particulièrement résistant à l'abrasion. Conséquence : Même avec un contact plus fort avec le matériau de coupe, votre cutter de sécurité reste toujours en forme.
    • Grande profondeur de coupe
      avec une profondeur de coupe de 19 mm, vous pouvez maîtriser toutes les tâches de coupe courantes dans la logistique, la production, etc Des fréquences de coupe élevées ne sont pas difficiles. Parce que votre couteau MARTOR de haute qualité suit le rythme.
    • Changement de lame optimal
      appuyez sur le bouton de changement de lame – et vous pouvez retirer l'insert en plastique avec le lame. Le couvercle de lame verrouillable et le aimant intégré rendent le changement de lame encore plus facile et plus sûr.
    • Application de coupe :
      couper le carton ouvert/couvrir latéralement
      couper le carton ouvert horizontalement
      couper le carton ouvert en haut de la fenêtre couper couper

      l'emballage ou les films étirables
      ouvrir ruban adhésif

    Caractéristique(s):

    • Poignée: Curseur bilatéral
    • Manipulation: Droitiers et gauchers
    • Technologie de la sécurité I: Sécurité élevée (SECUNORM)
    • Technologie de la sécurité II: Rétraction semi-automatique de la lame
    • Ergonomie: Particulièrement ergonomique
    • Profondeur de coupe (résumée): 19 mm
    • Principaux matériaux de coupe: Carton : jusqu'à 3 cannelures, Carton : jusqu'à 2 cannelures, Carton : simple cannelure, Film étirable, thermorétractable, Cerclage plastique, Adhésif, Sacs, Bandes de films et de papiers, Fils, ficelles, Textile, Feutre, Toile
    • Propriétés d'abrasion: Grande résistance à l'abrasion
    • Support/œillet: oui
    • Séparateur de bande adhésive: no
    • Matériau de base: Plastique renforcé de fibres de verre
    • Poignée souple: oui
    • Métal détectable: no
    • Lame montée: 5232.70
    • Lame en option: 65232.70, 165232.70, 5233.70, 1765232.25, 610.70, 852.42, 56.70, 5634.70
    • Forme de la lame montée (couteau): Lame trapézoïdale
    • Lames montées tranchantes (couteau): Lame utilisable sur 2 côtés
    • Lame montée inoxydable (couteau): no
    • Changement de lame sans outil: oui
    • Changement de lame verrouillable: no
    • Possible en tant qu'article promotionnel: oui
    • Note GS (texte): Contrôlé par le TÜV

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires