• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince à becs longs gainées en plastique noire atramentisée 190 mm

Réf.: 30 21 190
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pinces à becs plats

Numéros d’identification et classifications

Référence article 30 21 190
EAN / GTIN 4003773043508
Réf. fabricant 30 21 190
Article hors catalogue L70010 1046

Description

Description:

  • très robuste et résistant à l'usure
  • plusieurs formes de becs disponibles

Caractéristique(s):

  • Épaisseur de la mâchoire (à l'articulation) (T1) : 8,0mm
  • Largeur de la pointe (W4) : 3,0mm
  • Épaisseur de la pointe (T2) : 2,4mm
  • Longueur des mâchoires (L3) : 50,0mm
  • Largeur de la tête (W3) : 18,5mm
  • noire et brunie à froid
  • avec revêtement en plastique
  • poli

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier