Pince à becs longs gainées en plastique noire atramentisée 140 mm

Réf.: 30 21 140
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pinces à becs plats

Numéros d’identification et classifications

Référence article 30 21 140
EAN / GTIN 4003773042433
Réf. fabricant 30 21 140
Article hors catalogue L70010 1409

Description

Description:

  • très robuste et résistant à l'usure
  • plusieurs formes de becs disponibles

Caractéristique(s):

  • Épaisseur de la mâchoire (à l'articulation) (T1) : 8,0mm
  • Largeur de la pointe (W4) : 2,5mm
  • Épaisseur de la pointe (T2) : 2,0mm
  • Longueur des mâchoires (L3) : 42,0mm
  • Largeur de la tête (W3) : 15,0mm
  • noire et brunie à froid
  • avec revêtement en plastique
  • poli