• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince à becs longs gainées en plastique noire atramentisée 160 mm

Réf.: 30 11 160
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 6 Pièces
  • Etapes de la commande : 6 Pièces
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
Type de produit Pinces à becs plats

Numéros d’identification et classifications

Référence article 30 11 160
EAN / GTIN 4003773023128
Réf. fabricant 30 11 160
Article hors catalogue L70010 656

Description

Description:

  • très robuste et résistant à l'usure
  • plusieurs formes de becs disponibles

Caractéristique(s):

  • Épaisseur de la mâchoire (à l'articulation) (T1) : 9,5mm
  • Largeur de la pointe (W4) : 3,0mm
  • Épaisseur de la pointe (T2) : 5,0mm
  • Longueur des mâchoires (L3) : 46,5mm
  • Largeur de la tête (W3) : 16,5mm
  • noire et brunie à froid
  • avec revêtement en plastique
  • poli