Porte-rouleau de papier

Réf.: 2997754
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Support pour rouleau essuie-tout

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2997754
    EAN / GTIN 4010886949610
    Réf. fabricant 2997754
    Article hors catalogue L60160 5086

    Description

    Description:

    Perforations latérales pour des crochets supplémentaires (non compris dans la fourniture)
    Convient à tous les chariots/bancs à outils avec trous Euro 10 x 38 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre 1 [mm]: 6
    • Largeur totale [mm]: 350 mm
    • Hauteur totale [mm]: 110 mm
    • Longueur totale [mm]: 200 mm
    • Matériau: Tôle d'acier
    • 1000 V isolé: non
    • pour perforation carrée 10 x 38 mm: oui
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non