• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Chariot à outils avec assortiment

Réf.: 2980320
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Servante d'atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2980320
EAN / GTIN 4010886948460
Réf. fabricant 2980320
Article hors catalogue L60160 5081

Description

Description:

Avec système GEDORE Check-Tool : Contrôle de la présence de tous les outils grâce aux supports en mousse bicolore
modules de l'outil in check

Caractéristique(s):

  • Nombre de tiroirs: 7
  • Rangement: Chariot à outils
  • Largeur totale [mm]: 785 mm
  • Hauteur totale [mm]: 1.045 mm
  • Longueur totale [mm]: 510 mm
  • Matériau: Tôle d'acier
  • Type de tiroir:
    • 7 tiroirs:
    • 5x type 1, H = 80 mm
    • 2x type 2, H = 160 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires