Chariot à outils avec assortiment

Réf.: 2980304
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Servante d'atelier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2980304
    EAN / GTIN 4010886948446
    Réf. fabricant 2980304
    Article hors catalogue L60160 5738

    Description

    Description:

    Avec système GEDORE Check-Tool : Contrôle de la présence de tous les outils grâce aux supports en mousse bicolore
    Modules Check-tes-Outils
    Dans le chariot à outils n° 2005 0511

    Caractéristique(s):

    • Nombre de tiroirs: 7
    • Rangement: Chariot à outils
    • Largeur totale [mm]: 775 mm
    • Hauteur totale [mm]: 985 mm
    • Longueur totale [mm]: 475 mm
    • Matériau: Tôle d'acier
    • Type de tiroir:
      • 5x type 1, H. = 67 mm
      • 1x type 2, H. = 137 mm
      • 1x type 3, H. = 207 mm
    • 1000 V isolé: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non

    Produits adaptés

    Accessoires