Chariot emboîtable

Réf.: 2980
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Chariots à plate-forme

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2980
    EAN / GTIN 4017976029801
    Réf. fabricant 2980
    Article hors catalogue L90080 845

    Description

    Exécution:

    monté

    Description:

    Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Plateau antidérapant plastifié et hydrofuge. A la place des dossiers, 2 arceaux hauteur 680 mm au niveau des roues pivotantes et 500 mm au niveau des roues fixes. Largeur 643 mm. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme EN 1757-3.

    Caractéristique(s):

    Charge totale (kg): 400
    Longueur de surface utile (mm): 850
    Largeur de surface utile (mm): 500
    Hauteur de zone de chargement (mm): 265
    Longueur totale (mm): 1045
    Largeur totale (mm): 643
    Hauteur totale (mm): 949
    Type de pneu: TPE
    Roues (mm): 160 x 40

    Remarque(s):

    selon EN 1757-3

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier