Outils à fileter à droite similaire à DIN 282 (ISO 12), P20/K25, Carré corps: 10mm

Réf.: 297155 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
102 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré corps (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré corps 10 mm
Type d'outils P20/K25
Longueur totale 90 mm
Type de produit Outils de tour

Numéros d’identification et classifications

Référence article 297155 10
EAN / GTIN 4045197885647
Réf. fabricant 297155 10

Description

Exécution:

Carbure − Corps en acier avec résistance de 700 − 800 N/mm2 et surface d’appui fraisée et plane. Avec plaquettes en carbure affûtées au diamant. La face de dépouille des plaquettes est toujours rectifiée avec précision. Tous les outils sont livrés avec arêtes vives. Pour augmenter la résistance de l’arête de coupe, on peut rajouter un brise-copeaux à l’aide d’une meule au carbure de bore. La taille du brise-copeaux dépendra des conditions de travail. Pour les ébauches et les coupes interrompues, il est indispensable d’ajouter un brise-copeaux.
Avec plaquettes en carbure affûtées au diamant.

Utilisation:

P20/K25 pour l'usinage de l'acier et de la fonte.
M20 pour l'usinage des aciers inoxydables.

Attention:

Pour les ébauches et les coupes interrompues, il faut chanfreiner légèrement l’arête à l’aide d’une pierre d’affûtage au carbure de bore (558812).