Outil à gorge intérieure à droite similaire à DIN 263 (ISO 11) 20 mm

Réf.: 297145 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
90 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Tige carrée (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Carré corps 20 mm
    Type d'outils M20
    Longueur totale 210 mm
    Largeur de lame 6 mm
    Pour alésages à partir de ⌀ 50 mm
    Profondeur coupe max. tmax 16 mm
    Type de produit Outils de tour

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 297145 20
    EAN / GTIN 4045197885623
    Réf. fabricant 297145 20

    Description

    Exécution:

    Avec plaquettes en carbure affûtées au diamant.

    Utilisation:

    P20/K25 pour l'usinage de la fonte et de l'acier.
    M20 pour l'usinage des aciers inoxydables.

    Attention:

    Pour les ébauches et les coupes interrompues, il faut chanfreiner légèrement l’arête à l’aide d’une pierre d’affûtage au carbure de bore (558812).