Outil à tourner à droite similaire à DIN 4980 (ISO 6), M20, Tige carrée: 25mm

Réf.: 296830 25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
32 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Tige carrée (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré corps 25 mm
Type d'outils M20
Longueur totale 140 mm
Type de produit Outils de tour

Numéros d’identification et classifications

Référence article 296830 25
EAN / GTIN 4045197885524
Réf. fabricant 296830 25

Description

Exécution:

Avec plaquettes en carbure affûtées au diamant.

Utilisation:

P20/K25 pour l'usinage de la fonte et de l'acier.
M20 pour l'usinage des aciers inoxydables.

Attention:

Pour les ébauches et les coupes interrompues, il faut chanfreiner légèrement l’arête à l’aide d’une pierre d’affûtage au carbure de bore (558812).