Clé à pipe 24

Réf.: 2964864
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Clé à tube et pince multiprise

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2964864
    EAN / GTIN 4010886947371
    Réf. fabricant 2964864

    Description

    Description:

    Type Stillson
    Autobloquant, car les dents sont décalées par rapport au sens de rotation

    Caractéristique(s):

    • Longueur totale [inch]: 24
    • Longueur totale [mm]: 600 mm
    • Matériau: Acier de traitement
    • Surface: bleu laqué au four, tête rectifiée
    • Ø du tube [inch]: 2.1/2
    • Ø du tube [mm]: 75,5 mm
    • Portée de serrage [inch]: 3
    • Portée de serrage [mm]: 75,5 mm
    • 1000 V isolé: non
    • Version anti-étincelles: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non