• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Outil à aléser-dresser à droite similaire à DIN 4974 (ISO 9) 20 mm

Réf.: 296430 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
133 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Tige carrée (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré corps 20 mm
Type d'outils M20
Longueur totale 250 mm
Pour alésages à partir de ⌀ 34 mm
Type de produit Outils de tour

Numéros d’identification et classifications

Référence article 296430 20
EAN / GTIN 4045197884855
Réf. fabricant 296430 20

Description

Exécution:

Avec plaquettes en carbure affûtées au diamant.

Utilisation:

P20/K25 pour l'usinage de la fonte et de l'acier.
M20 pour l'usinage des aciers inoxydables.

Attention:

Pour les ébauches et les coupes interrompues, il faut chanfreiner légèrement l’arête à l’aide d’une pierre d’affûtage au carbure de bore (558812).