• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Coupe-tubes pour tuyaux en acier inoxydable de 3 à 45 mm

Réf.: 2964074
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Coupe-tubes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2964074
EAN / GTIN 4017981012492
Réf. fabricant 2964074
Article hors catalogue L60160 4035

Description

Description:

Remplacement sans outils de molette de coupe
Avec ébavureur intégré et molette de coupe de rechange dans la poignée
Longévité particulièrement élevée de molette de coupe

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 70 mm
  • Hauteur totale [mm]: 40 mm
  • Longueur totale [mm]: 180 mm
  • Ø du tube (min./max.) [mm]: 3-45
  • Épaisseur de paroi (min./max.): 0,7-2,5
  • 1000 V isolé: non
  • Réglage rapide: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non